Jak fotovoltaický systém funguje a jeho složení
Jak fotovoltaický systém funguje a jeho složení
Fotovoltaická elektrárna (FVE) je systém, který využívá slunečního záření k výrobě elektřiny a umožňuje domácnostem generovat vlastní elektrickou energii. Tím se zvyšuje energetická nezávislost a umožňuje snížit náklady na elektrickou energii. Kromě toho fotovoltaické elektrárny přispívají k ochraně životního prostředí snižováním emisí skleníkových plynů.
Složení fotovoltaického systému
FVE panely
Střídače
Baterie
e-Mobility
Ohřev vody

Fotovoltaické panely
Fotovoltaický panel funguje díky fotovoltaickému jevu. Základem jsou fotovoltaické články, které obsahují polovodičový materiál, obvykle křemík. Když sluneční paprsky dopadají na tyto články, dochází k uvolnění elektronů v polovodiči. Tyto uvolněné elektrony vytvářejí elektrický proud, který lze poté využít jako elektrickou energii.
Jaké panely nabízíme?

Střídače
Střídač ve fotovoltaickém systému přijímá stejnosměrný elektrický proud (DC), který je produkovaný fotovoltaickými panely a přeměňuje ho na střídavý proud (AC). Tento střídavý proud je pak vhodný pro připojení k domácí elektrické síti nebo pro distribuci do elektrické sítě. Střídač umožňuje efektivní využití solární energie, kterou panely generují, a zajišťuje, že může být použita pro napájení domu nebo pro distribuci do veřejné sítě.
Jaké střídače nabízíme?

Baterie
Fotovoltaická baterie se připojuje k fotovoltaickému panelu a slouží k ukládání nadbytečné solární energie vyrobené panelem. Když je sluneční energie k dispozici, baterie ji ukládá a můžete ji později využít, když je potřeba elektřiny a slunce nesvítí. Tím se zvyšuje efektivita využití solární energie.
Jaké baterie nabízíme?

Nabíjecí zařízení e-mobility
E-mobilita využívá elektrickou energii k pohonu elektrických vozidel (EV). EV nabíječka je zařízení, které umožňuje dobíjení baterií těchto vozidel. Připojte nabíječku k elektrické síti a k vozidlu, a elektrická energie začne proudit do baterie, což umožňuje jízdu na elektrický pohon. EV nabíječky existují v různých typech a rychlostech nabíjení.
Jaké nabíječky nabízíme?

Ohřev vody
Solární ohřev vody využívá energii ze slunce k ohřevu vody, což je efektivní a ekologický způsob vytápění. Solární systém obsahuje solární kolektory, které absorbují sluneční záření a přeměňují ho na teplo. Toto teplo je pomocí teplonosného média přenášeno do výměníku tepla v bojleru, kde dochází k ohřevu vody. Regulátor zajišťuje optimální chod systému, kontroluje teplotu vody a automaticky zapíná čerpadlo, aby proudilo teplonosné médium mezi kolektorem a bojlerem. Systém pracuje efektivně i při nižších slunečních podmínkách, což zajišťuje stálý přísun teplé vody.
Jaké regulátory nabízíme?

Dispečerské řízení
Dispečerské řízení pro FVE nad 100 kWp: klíčové požadavky a snadná instalace s připravenou skříní AXY.
Dozvědět se více >

Dotace

Energetický managment
Ukázkové FVE sestavy
Máte specifické požadavky nebo potřebujete jiné řešení?
Neváhejte nás kontaktovat s vaší poptávkou, rádi vám připravíme nabídku na míru a poradíme s výběrem ideální sestavy. Naše odborné týmy vám pomohou s návrhem, instalací a optimalizací fotovoltaické elektrárny podle vašich konkrétních představ.

Fotovoltaika pro ohřev vody
Cena na poptání
Popis sestavy
Tento systém ohřevu vody je ideální volbou pro domácnosti, rekreační objekty i menší firmy, které hledají moderní a efektivní řešení. Díky využití solární energie nejen šetříte náklady na energie, ale také přispíváte k ochraně životního prostředí. Investujte do fotovoltaiky a využijte sluneční energii k tomu, abyste snížili své účty i ekologickou stopu.
Výhody této sestavy:
- Výrazná úspora nákladů: Solární energie vám umožní výrazně snížit náklady na ohřev vody, a tím šetřit nejen finance, ale i přírodní zdroje.
- Šetrné k životnímu prostředí: Tento systém funguje bez produkce emisí CO₂ a podporuje tak udržitelný přístup k životnímu prostředí.
- Dlouhodobá spolehlivost: Sestava obsahuje vysoce kvalitní komponenty, které zajišťují spolehlivý a dlouhodobý provoz s minimální údržbou.
- Bezpečný provoz: Ochranné prvky integrované do systému zaručují bezpečný a stabilní provoz, ať už v jakýchkoliv podmínkách.
Položky sestavy
1930823 6 KS – Fotovoltaický panel Canadian Solar 455 Wp CS6L-455MS BLACK
1931626 1 KS – Regulátor pro fotovoltaický ohřev vody SOLAR BOOST MPPT-3000 PRO
7421786 1 KS – Svodič přepětí VAL-MS-T1/T2 1000VDC-PV/2+V
1543475 1 KS – Rozvodnice nástěnná 8M plné dveře (1 řada) IP40 MiniPragma
2032737 1 KS – Odpínač poj. pro válcové pojistky OPVF10-2
7003875 2 KS – Pojistka válcová PC 10 16A gPv pro fotovoltaiku FV
1902234 20 M – Kabel solární H1Z2Z2-K 1x 6 rudá TUV
1902235 20 M – Kabel solární H1Z2Z2-K 1x 6 černá TUV
1907592 2 KS – Konektor fotovoltaický krimpovací MC4 (samice+samec) 4-6mm2 30A IP67
1901928 8 KS – Hliníkový černý krajní úchyt – 30 mm
1937383 8 KS – Samozátěžová konstrukce SK-J-2 noha 15° – trojúhelníková konstrukce
1811763 8 KS – Hliníkový středový úchyt – 70 mm – černý ELOX
1937755 6 KS – Samozátěžová konstrukce – krycí plech JIH 2050 – nový
1892689 100 KS – Nerezová podložka 8 mm malá DIN 125, A2
1892695 100 KS – Nerezová pojistná podložka M8, A2
1892699 24 KS – Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912, A2, M8/25mm
1194426 200 KS – Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912, A2

FVE 10kW + 10kWh bez UPS/EPS Growatt
Cena na poptání
1928914 18 KS – Fotovoltaický panel Canadian Solar 550 Wp CS6W-550MS SILVER
1959625 1 KS – Střídač 10kW Growatt MOD 10KTL3-XH BP, hybridní
1959634 1 KS – Battery management systém pro baterie Growatt APX 98034-P2
1959636 2 KS – Baterie Growatt APX 5.0P-B1, 5.00 kWh
1895670 1 KS – Growatt TPM-E Energy meter – Three phase, Eastron
1959638 1 KS – Growatt APX Battery Base
1902530 8 KS – Hliníkový krajní úchyt – 30 mm
1892655 8 KS – Hliníkový profil 40×45 mm – délka 6000 mm
1548834 4 KS – Hliníková spojka profilů – HNP1 – bez spojovacího materiálu
1194424 32 KS – Hliníkový středový úchyt – 70 mm
1194428 8 KS – Koncová plastová krytka pro profil HNP 1
1194427 40 KS – Čtyřhranné matice DIN 557, A2
1194422 36 KS – Přírubové matice M10 s ozubením DIN 6923, A2
1548850 28 KS – Nerezový kombi hák – všechny typy taškových střech, A2
1892128 40 KS – Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912, A2, M8/20mm
1194421 36 KS – Šrouby “T” s plochou hlavou, A2 M10/25mm
1814772 84 KS – Vruty do dřeva s talířovou hlavou s hvězdicovým šestihranem ZZ

FVE 10kW + 10kWh s EPS SOLAX
Cena na poptání
1928914 18 KS – Fotovoltaický panel Canadian Solar 550 Wp CS6W-550MS SILVER
1902530 8 KS – Hliníkový krajní úchyt – 30 mm
1892655 8 KS – Hliníkový profil 40×45 mm – délka 6000 mm
1548834 4 KS – Hliníková spojka profilů – HNP1 – bez spojovacího materiálu
1194424 32 KS – Hliníkový středový úchyt – 70 mm
1194428 8 KS – Koncová plastová krytka pro profil HNP 1
1194427 40 KS – Čtyřhranné matice DIN 557, A2
1194422 36 KS – Přírubové matice M10 s ozubením DIN 6923, A2
1548850 28 KS – Nerezový kombi hák – všechny typy taškových střech, A2
1892128 40 KS – Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912, A2, M8/20mm
1194421 36 KS – Šrouby “T” s plochou hlavou, A2 M10/25mm
1814772 84 KS – Vruty do dřeva s talířovou hlavou s hvězdicovým šestihranem ZZ
1936311 1 KS – Střídač 10kW Solax třífázový hybridní X3-HYBRID-10.0-D G4
1936243 1 KS – Baterie Solax T-BAT H 5.8 MASTER PACK V2
1936245 1 KS – Baterie Solax T-BAT H 5.8 SLAVE PACK HV11550 V2
Nenašli jste co jste hledali?
Zavolejte nám na +420 582 302 561
a my vám rádi poradíme