Sofar přední světový vyrobce řešení pro fotovoltaiku
Sofar přední světový vyrobce řešení pro fotovoltaiku
Společnost SOFAR je přední světovým výrobcem řešení pro fotovoltaiku a skladování energie.
SOFAR (dříve SOFAR SOLAR) se specializuje na výrobu a prodej široké škály střídačů a baterií. Díky pevnému a dlouhodobému postavení mezi TOP 5 výrobci hybridních střídačů celosvětově, je SOFAR jedním z předních poskytovatelů řešení pro fotovoltaiku a ukládání energie a je široce uznáván jako spolehlivý, efektivní a profesionální partner. Společnost certifikovaná podle ISO 9001 a ISO 14001. Zaměřuje na výzkum, vývoj a inovace, operuje ve více než 80 zemích světa.
Komplexní portfolio SOFAR zahrnuje síťové střídače s rozsahem výkonu od 1 kW do 350 kW, hybridní asymetrické střídače s rozsahem od 3 kW do 20 kW, bateriové úložné systémy, řešení chytrého ukládání energie pro rezidentní, komerční sektor a průmyslové použití.
3 Fázové Hybrydní asymetrické střídače HYD 5KTL – HYD 20 KTL
Třífázové hybridní střídače řady HYD 5~20KTL-3PH je široce používán pro rezidentní sektor a pro menší komerční či průmyslové instalace s akumulací přebytků do baterie. Maximální účinnost může dosáhnout 97,7 %. Má dvoukanálové sledování MPPT umožňující flexibilní konfiguraci. Při výpadku veřejné sítě poskytuje 3fázové nouzové napájení, funkce UPS pro zajištění stabilního provozu kritické zátěže. Maximální nabíjecí a vybíjecí proud může dosáhnout 2 * 25 A. Podporuje různé provozní režimy, pro maximální využití a optimalizaci celého systému.
Hlavní výhody:
- Výkonný 3fázový Back-up výstup
- Výborná asymetrie, HYD 10 a víše májí aktivní chlazení
- Součást balení HYD střídačů elektroměr, trafa a komunikační Wifi modul
- Ostrovní a paralelní provoz
- Nad dimenzované DC vstupy
Ukládání energie, inteligentní baterie SOFAR BTS 5K (5,12kWh)
Lithiová vysokonapěťová baterie pro ukládání energie BTS E5-20-DS5 HV je vhodná pro skladování energie v domácnostech a pro menší komerční či průmyslové instalace. Díky jednoduché modulární konstrukci lze dosáhnout rozšíření kapacity baterie od 5-40 kWh. Integrovaná PCU řeší problém rozdílné kapacity článků. Dostupná energie baterie se zvýšila o 6 %. Modulární design podporuje kombinované použití starých a nových baterií, což usnadňuje instalaci a provoz. Díky použití lithium-železo fosfátových bateriových článků a dvojité fyzické a elektrické izolaci na straně baterie je systém bezpečnější a spolehlivější. Ve spojení s měniči řady SOFAR HYD 5~20KTL-3PH poskytuje spolehlivý a stabilní výkon.
Hlavní výhody:
- Inteligentní systém skladování, každý blok má svou BMS, řízení pomocí distribuční jednotky BDU
- Paralelní zapojení, lze libovolně přidávat/odebírat články
- LiFePO4 technologie s vysokou životností
- Díky paralelním zapojení odpadá problém s balancováním článků
- Jednoduché zapojení a konfigurace jedním tlačítkem
- Možnost vzdálené aktualizace firmwaru baterie BTS i BDU
Možné konfigurace uložiště SOFAR BTS 5K (5-40kWh)
Zdroj: Nobility s.r.o. – autorizovaný distributor