Growatt ztrojnásobil dodávky do ČR
Growatt ztrojnásobil dodávky do ČR
Energetická krize roku 2022 přinesla obrovskou výzvu pro celý fotovoltaický průmysl. Na křižovatce se ocitli nejen výrobci fotovoltaických panelů, ale i společnosti dodávající nezbytné komponenty. Společnost Growatt, lídr mezi výrobci rezidenčních i komerčních střídačů, vsadila na rozšiřování globální sítě dodavatelů a servisních středisek, při udržení top kvality. Zkraje roku 2023 navíc otevírá velkokapacitní a plně automatizované továrny na výrobu baterií a střídačů ve Vietnamu a Číně, s cílem rozšíření výroby pro efektivnější obsluhu rychle rostoucího evropského trhu.
Bezchybná spolupráce s brněnskou firmou SOLSOL
Hybridní střídače značky Growatt patří ke třem nejprodávanějším produktům na světě, společnost získává pravidelně ocenění Top Brand PV lnverters na světových solárních trzích. Výjimkou není ani Česká republika, kde je exkluzivním dodavatelem značky Growatt od roku 2022 brněnská společnost SOLSOL. Ta dosud dodala na český trh na 5000 ks střídačů Growatt. Vynikající výsledky znamenají prodloužení spolupráce obou partnerů i pro rok 2023 a navýšení odběru asymetrických střídačů a bateriových systémů pro ČR na trojnásobek oproti roku 2022.
„Kvalitu baterií a střídačů značky Growatt jsme několik měsíců testovali na naší firemní, testovací elektrárně a také u našich vybraných partnerů. Jsme rádi, že zejména střídače splňují požadavek na plnou asymetrii vyhodnocování dodávek elektřiny po fázích, což je základní předpoklad pro optimální fungování a návratnost investic do solárních elektráren v Česku,“ říká Radek Orság, jednatel společnosti SOLSOL.
Brněnský dodavatel se pyšní unikátním testovacím a školicím střediskem, a navíc nabízí na veškeré produkty Growatt kompletní, certifikovaný servis. Centrum SOLSOL je vybaveno moderním zařízením a technologiemi, které umožňují provádět testy a měření. Nedílnou součástí jsou i školení a tréninky pro techniky, montéry, projektanty a další odborníky, kteří pracují s technologiemi Growatt.
Aktuální nabídka střídačů Growatt
Společnost SOLSOL v prvním kvartálu roku 2023 nabízí technologie Growatt s celkovým výkonem cca 40 MW, z toho cca polovina je aktuálně skladem ve formě střídačů MAX v různých výkonových řadách (50kW, 80 kW, 100 kW, 110 kW a 125 kW). K dispozici jsou i střídače MID s výkony 20 kW, 30 kW a 36 kW. A dále asymetrické střídače řady BH-UP o výkonech 8 a 10 kW. Zatímco většina asymetrických střídačů na českém trhu má pouze 5letou produktovou záruku, Growatt nabízí na své střídače záruku 10 let.
Nabídka zahrnuje i možnost jedinečné vzdálené diagnostiky, scan VA křivek a diagnostiku stringů, jejich inteligentní monitoring a snadnou a rychlou instalaci.

VÝHODY STŘÍDAČŮ GROWATT
- vysoká účinnost až 99 %
- vysoký počet MPPT
- vysoké vstupní proudy MPPT
- vysoký DC/ AC poměr 1.5
- důraz na bezpečnost s kombinací standardních ochran a AFCI ochrany
Plně kompatibilní baterie ARK
Poptávka po bateriových úložištích je v Česku vysoká. ,,Síť nízkého napětí stále funguje asymetricky a má instalované fázové měření v domácnostech, což znamená, že každá z fází se měří samostatně. To velmi ztěžuje dobrou ekonomiku vlastní spotřeby bez baterie,“ vysvětluje motivaci klientů Radek Orság. „Proto je 90 % střešních solárních instalací v České republice dodáváno s baterií. V roce 2022 se bavíme o zhruba 30-35 000 bateriových setech, každý o výkonu minimálně 10 kW. Jen v rezidenčním sektoru se tak jedná o zhruba 500 MW akumulační kapacity,“ dodává Orság.
Baterie Growatt využívají LiFePO články, které mají vysokou bezpečnost. Ta je sledována v reálném provozu na několika úrovních. Celý systém je škálovatelný a podporuje přístup k VPP (virtuální elektrárně). Předností baterií Growatt je dlouhá životnost článků, které disponují 8000 cykly při 100% DoD (vybití a na bit).
Baterie Growatt ARK jsou prémiovým produktem s plnohodnotnou desetiletou zárukou, který získal ocenění jako nejlepší bateriový systém od německého EUPD Research Institutu. Jednou ze zemí, kde byl Growatt oceněn koncovými klienty, je i Česká republika.
Řešení pro inteligentní domácnost
Společnost SOLSOL exkluzivně dodává i dobíjecí stanice Growatt THOR, které jsou kompatibilní s výše uvedeným hybridním systémem a lze jej ovládat a monitorovat společně na webserveru growatt.com a v aplikaci ShinePhone.
Další novinkou v portfoliu Growatt je douho očekávaný univerzální dynamický regulátor odporových zátěží – TUV GROBOOST. Toto zařízení je vhodné především k chytrému ohřevu TUV pomocí solárních přebytků a vzdálenému ovládání pomocí ShinePhone aplikace.
Na český trh dorazil rovněž GroHome, inteligentní domácí systém, který integruje solární energii, akumulaci energie, nabíječku elektromobilů a ohřev vody. Řešení nabízí nejen čistou energii 24 hodin denně, ale dokáže zejména maximalizovat vlastní spotřebu vyrobené elektřiny z FVE.
Energetické řešení společnosti Growatt Je postaveno na technologiích Big Data, Al a loT. Použitím vícestupňového monitorování dat a inteligentní cloudové platformy tak domácnosti či firmy mají k dispozici velmi přesnou predikci výroby a spotřeby energie, zároveň i kvalitní nástroj pro inteligentní správu a distribuci vyrobené energie v reálném čase.
Další výhody Growatt technologií
- 10 letá záruka na hybridní střídač i baterii
- Jednoduchá instalace i nastavení střídače a baterie
- All-in-one řešení od jednoho výrobce
- Škálovatelnost baterie od 5,1kWh do 25,6 kWh
- Funkce UPS (do 10 ms)
- Propracovaný a atraktivní monitoring
- OSS systém pro hromadnou vzdálenou správu a monitoring všech Vašich instalací a koncových uživatelů
- Výhody oficiálního dovozce pro ČR a SK (dokumenty a návody v českém jazyce)
- Rychlé dodací lhůty z několika skladů v ČR.

NABÍJEČKA GROWATT THOR
- výkonové řady 7, 11, 22kW
- celobarevný display s širokou škálou informací
- smart funkcionality – různé provozní režimy, tarifní nabíjení, vzdálené i lokální řízení
- podrobný monitoring nabíjení s historií
- splňuje technické podmínky pro získání dotace z NZÚ 2021+

REGULÁTOR OHŘEVU GROBOOST
- podpora 1F i 3F topné spirály
- tři nezávisle regulovatelné výstupy
- dynamická změna výkonu a řízení ohřevu na základě teploty
- vyhovuje zpřísňujícím se podmínkám v PPDS
Growatt je světově známý výrobce solárních technologií. Byla založena v roce 2010 a od té doby se stala jedním z nejvýznamnějších hráčů v oboru solární energetiky. Nabízí širokou škálu solárních střídačů, které jsou vhodné pro různé typy solárních systémů.
Společnost se snaží být průkopníkem v oblasti digitalizace a vývoje chytrých solárních systémů. Do výzkumu a vývoje společnost Growatt ročně investuje více než 10 % svých příjmů. Na jejím výzkumu se podílí téměř 700 inženýrů. Výroba všech produktů podléhá pětistupňové kontrole kvality. Po první fázi konstrukčních testů následují testy komponent, které zahrnuje sofistikované laboratorní testy metalografickými mikroskopy a stereomikroskopy. Dalším krokem je přísné ověřování standardů dle 20 certifikačních systémů přijatých různými zeměmi světa. Následuje analýza dopadu na životní prostředí a spolehlivost v továrním prostředí, které ověří správné fungování produktů v náročných podmínkách. Posledním krokem kvality je výrobní inženýrství. Na základě sériového čísla může výrobce kdykoliv identifikovat konkrétní komponenty a výrobní kroky, které byly použity při výrobě každého výrobku.
Growatt poskytuje vysoce kvalitní a komplexní energetická řešení pro domácnosti na celém světě.
Díky široké síti 41 poboček pokrývá potřeby více než 160 zemí -produkty společnosti dnes využívá přes 1,5 milionu lidí. Společnost má na své střídače, baterie, nabíjecí systémy a chytrý monitoring zapsáno přes 150 patentů.