Akce na kombinaci komponentů od Canadian Solar
Akce na kombinaci komponentů od Canadian Solar
Kompletní dodání technologií od jednoho výrobce: Výhodná kombinace střídačů a fotovoltaických panelů od Canadian Solar
V dnešní dynamické době, kdy stále více domácností a hlavně firem přechází na obnovitelné zdroje energie, je výběr kvalitní a spolehlivé technologie klíčový. Canadian Solar, renomovaný výrobce fotovoltaických panelů, nabízí nejen špičkové fotovoltaické panely, ale také širokou škálu střídačů, které jsou navrženy tak, aby se s těmito panely perfektně doplňovaly. Tento článek se zaměřuje na výhody kombinace střídačů a fotovoltaických panelů od Canadian Solar a jak může kompletní dodání technologií od jednoho výrobce zjednodušit a zefektivnit realizaci solárních projektů.
Výhody kombinace střídačů a fotovoltaických panelů od Canadian Solar
Kompatibilita a Optimalizace Výkonu
Střídače: Canadian Solar nabízí různé modely střídačů, například řady 40-60 kW a 100-120 kW, které dosahují maximální účinnosti až 98,7 %. Tato vysoká účinnost přináší větší energetickou výtěžnost a nižší provozní náklady.
Odkazy na položky:
Čís.položky | Typové označení |
4206756 | CSI-100K-T4001A-E |
4206749 | CSI-50K-T4001A-E | |
Fotovoltaické panely od Canadian Solar jsou známé svou vysokou účinností a spolehlivostí. Kombinace těchto panelů se střídači od stejného výrobce zajišťuje optimalizovaný výkon a maximální energetickou výtěžnost. Tím, že všechny součásti pocházejí od jednoho výrobce, je zajištěna optimální kompatibilita a synchronizovaná práce celé solární soustavy.
Odkazy na kontejnerové položky panelů:
Čís.položky | Typové označení |
4204971 | CS6R-435T |
4204975 | CS6R-440T |
4204976 | CS6.1-54TD-455 |
4204967 | CS6L-455MS |
4204952 | CS6L-460MS |
4204962 | CS6.1-60TB-500 |
4204974 | CS6W-550MB-AG |
4204966 | CS6W-550MS |
4204982 | CS6W-555MS |
4204984 | CS6W-580T |
4204977 | CS6.1-72TD-600 |
4204972 | CS7N-665MS |
4204980 | CS7N-690TB-AG |
Jednoduchost instalace a údržby
Zajištění všech potřebných komponent od jednoho výrobce zjednodušuje proces instalace. Není třeba řešit kompatibilitu mezi různými značkami a dodavateli, což minimalizuje riziko technických problémů a urychluje čas potřebný na instalaci.
Canadian Solar poskytuje komplexní technickou podporu a záruky, což znamená, že jakékoli problémy mohou být rychle a efektivně řešeny. Tento všestranný přístup zajišťuje, že koneční uživatelé mají jediný kontaktní bod pro všechny své technické otázky a potřeby.
Široké možnosti přizpůsobení a škálovatelnosti
Modely jako CSI-60K-T4001A-E a CSI-120K-T4001B-E nabízejí různé výkony a počet MPPT (Maximum Power Point Tracking). Tento široký sortiment umožňuje přizpůsobit solární systém konkrétním potřebám projektu, ať už se jedná o menší komerční střešní systémy nebo velké průmyslové instalace.
Díky širokému rozsahu provozního napětí (200-1000 VDC) a vysoké vstupní kapacitě jsou tyto střídače vhodné pro různé typy instalací. Tato flexibilita znamená, že mohou být použity v různých geografických a klimatických podmínkách, což z nich činí univerzální řešení pro solární energetické projekty.
Střídače mají vysoký stupeň krytí IP66, což je činí odolnými vůči prachu a vodě. Tato ochrana je klíčová pro dlouhodobou spolehlivost v náročných provozních podmínkách, ať už se jedná o horké pouště nebo vlhké pobřežní oblasti.
Střídače jsou vybaveny integrovanou funkcí AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter), ochranou proti přepětí (SPD Type II) a monitorováním reziduálního proudu. Tyto pokročilé bezpečnostní funkce zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti a spolehlivosti, minimalizují riziko požárů a jiných nehod spojených s elektrickým vedením.
Kompletní dodání technologií na místo realizace v ceně dodávky
Jednou z hlavních výhod spolupráce s Canadian Solar je možnost kompletní dodávky technologií přímo na místo realizace. Tato služba zahrnuje nejen fotovoltaické panely a střídače, ale také veškeré příslušenství a komponenty potřebné k instalaci.
Veškeré komponenty jsou dodány přímo na místo realizace, což minimalizuje logistické komplikace a zjednodušuje plánování projektu. Tento přístup nejen šetří čas, ale také snižuje náklady spojené se skladováním a manipulací s materiálem.
Zákazník obdrží vše potřebné pro instalaci a provoz solárního systému, což zahrnuje i podrobnou dokumentaci a podporu při instalaci. Tento balíček zajišťuje, že instalace proběhne hladce a efektivně, a zároveň usnadňuje budoucí údržbu a správu systému.
Canadian Solar nabízí rozšířené záruky až na 20 let, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a ochranu investice. Tato dlouhodobá záruka je pro zákazníky důležitým faktorem, který zvyšuje důvěru v jejich investici do solární energie.
Kombinace střídačů a fotovoltaických panelů od Canadian Solar představuje výhodné a spolehlivé řešení pro každého, kdo hledá efektivní solární systém. Kompletní dodání technologií od jednoho výrobce nejen zjednodušuje proces instalace, ale také zajišťuje optimalizovaný výkon a dlouhodobou spolehlivost. Pro více informací a konkrétní nabídky kontaktujte naše obchodní oddělení.